Beli Mata Circular Saw Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- Tip Saw Japan Tip Saw for stainlessatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Maximum Working Speed (rpm): 5500
- Cutting Performance (mm): Stainless Steel 6
- Number of Blades: 60
- Purpose of Use: For cutting of stainless steel (3mm or less), hanger rail, stainless steel pipe, angle, galvalume steel plate, metal siding in general.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar Cermet untuk Baja dan Stainless SteelDeskripsi:Use:Cutting angle steel, channel steel, conduit pipes, lining tube, stud bolt, circle and square pipe, deck plate, small dia bars, aluminum sash rebar, various light materials, and stainless steel.atribut:
- Blade Thickness (mm): 2.2
- Bore Diameter (ɸ mm): 25.4
- Cutting Ability (mm) Steel: 10
- Cutting Capacity (mm) Stainless: 3
- Material: Base Metal: Alloy Tool Steel, Chip: Cermet
- Maximum Rotation Speed (rpm): 1700
- Number of Blades: 56
- Outside Diameter (mm): 305
- Purpose of Use: Angle steel, channel steel, cable tube, lining pipe, screw bolt, round, square pipe, deck plate, small diameter round bar, aluminum sash, reinforcement, various light material, stainless steel.
- Weight (g): 1000
- Makita Gergaji Bundar TCT untuk Kayuatribut:
- Size: 255 X 40T
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
Daftar Harga Mata Circular Saw Makita Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp79.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101578422-1.jpg)





/P101518299-1.jpg)








/P101578644-1.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)